SMDレジスタ 36kΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード61159649 品番RC0603FR-0736KL
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:36kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 W アズワン品番65-6993-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする