F1 フレキシコ(F型コンベアーレーシング) スリーエッチ 61160043

フレキシコ(F型コンベアーレーシング)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
寸法C(mm)26
内容量1個注文コード61160043品番F1
参考基準価格(税別)¥35,600販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

強力な接続が可能で耐久力が大幅アップ!
コンベアーベルトの破損の修理にも使用できます。

番号No.1ねじ径AW1/4寸法B(mm)25寸法C(mm)26寸法D(mm)45寸法E(mm)21厚さ(mm)使用調帯:6~13径(mm)適応する調車:300箱入数100個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする