ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ポーチライト
LEDランプ ユニバーサル ヘアライン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61160742
品番
OG254017
参考基準価格(税別)
¥117,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
壁や植栽のライトアップに最適です。
ステンレス仕様の堅牢設計で光源ユニットを守ります。
消費電力(W)
5.4
仕様
調光器不可、防雨型
材質
ステンレス(ヘアライン)、アルミ(黒色)、強化ガラス(透明)
質量(kg)
3
径(Φmm)
185
色温度(K)
3000
埋め込み深さ(mm)
166
光源色
電球色
LED寿命(時間)
32000
演色指数(Ra)
85
再生紙使用マーク
適合