ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ブラケットライト
LEDフットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61160803
品番
OG254052
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,800
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
階段の階上面にも収まるスリムサイズは住宅へのアプローチなど比較的タイトなスペースにオススメ。
コンパクトながら足元の安全をしっかりとサポートします。
消費電力(W)
4.1
材質
アルミダイカスト(黒色)、アクリル(透明)
質量(kg)
0.5
光束(Lm)
193
演色指数(Ra)
85
仕様
調光器不可、防雨型
幅(mm)
115
高さ(mm)
7
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
47
LED寿命(時間)
40000
明るさ
JDR50W相当
再生紙使用マーク
適合
注意
※専用ボックスは施工時に必ず必要です。別途お買い求めください。