画像準備中

LEDフットライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61160828 品番OG254089
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

階段の階上面にも収まるスリムサイズは住宅へのアプローチなど比較的タイトなスペースにオススメ。
コンパクトながら足元の安全をしっかりとサポートします。

消費電力(W)3.3 材質アルミダイカスト(黒色)、ガラス(ケシ) 質量(kg)0.4 光束(Lm)32 演色指数(Ra)85 仕様調光器不可、防雨型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)204×64×4 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)9.6 LED寿命(時間)40000 再生紙使用マーク適合
注意
※専用ボックスは施工時に必ず必要です。別途お買い求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする