画像準備中

LEDフットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61160837 品番OG254090
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥29,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

階段の階上面にも収まるスリムサイズは住宅へのアプローチなど比較的タイトなスペースにオススメ。
コンパクトながら足元の安全をしっかりとサポートします。

消費電力(W)3.3 材質アルミダイカスト(マットシルバー)、ガラス(ケシ) 質量(kg)0.4 光束(Lm)32 演色指数(Ra)85 仕様調光器不可、防雨型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)204×64×4 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)9.6 LED寿命(時間)40000 再生紙使用マーク適合
注意
※専用ボックスは施工時に必ず必要です。別途お買い求めください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61160837 OG254090 45437405 OG254090R オーデリック 高演色LED エクステリア フットライト コンパクトサイズ ODELIC(オーデリック) オーデリック 高演色LED エクステリア フットライト コンパクトサイズ ODELIC(オーデリック) 1台 14,980 税込16,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする