アセントワールド
LEDヘッド&フォグ ツインカラー H11/8/16 WH/GL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
61161445
品番
AWL-610
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
高輝度LED搭載
変幻2光輝く個性を演出!
色
ホワイト/ライムグリーン
質量(g)
136
タイプ
H8/H11/H16
電圧(V)
12
明るさ(Lm)
3600
注意
※LEDは長寿命といわれますが、高温や衝撃に弱い、非常にデリケートな部品です。取り扱いには十分ご注意ください。
※適合車種はお車のメーカーサイトなどをご確認の上、ご購入下さい。
※取付サポートは行っておりませんので、取付作業は、自動車整備工場などに依頼してください。