H&H
H&Hの ペンチ/プライヤ/ニッパー
H&Hの プライヤ
H&Hの 精密プライヤ
QI対応型コネクタープライヤー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61161531
品番
H-150QI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ワイヤーを「切る」「剥く」「圧着」これ一丁
一般的なM型圧着に加えQI(サーボコネクタ・2550)の丸型圧着にも対応
作業しやすいコンパクト設計
丸型圧着対応モデル
高耐久バネ
用途
ドローン、ラジコン、ユニバーサル基板、自作PC、自動車、電装
材質
高炭素鋼
全長(mm)
150
質量(g)
120
板厚(mm)
3.2
関連資料:
(0.73MB)