曜日別特売
ASN2-03A サイレンサ付排気絞り弁 ASN2□-A SMC 61161619

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASN2-03A サイレンサ付排気絞り弁 ASN2□-A SMC 61161619
ASN2-03A サイレンサ付排気絞り弁 ASN2□-A SMC 61161619

サイレンサ付排気絞り弁 ASN2□-A

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可車上渡し3日以内出荷とは
内容量1個接続口径3/8ねじの種類R注文コード61161619品番ASN2-03A
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

・絞り弁とサイレンサを一体化
・組付け工数、部品点数削減
・プッシュロック式
・樹脂ボディ
質量最大80%軽量化
・バルブ側での速度調整が可能
・小型目盛付を選択可能
流量の数値(目盛)管理
設定ミス削減・作業工数の削減に貢献

用途空圧機器、駆動制御関連機器接続口径3/8使用圧力範囲(MPa)0~1目盛なしねじの種類R保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ロックプッシュロック式RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(0.85MB)取扱説明書:(0.58MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする