※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASN2S-02A サイレンサ付排気絞り弁 ASN2□-A SMC 61161655 ASN2S-02A サイレンサ付排気絞り弁 ASN2□-A SMC 61161655 ASN2S-02A サイレンサ付排気絞り弁 ASN2□-A SMC 61161655

サイレンサ付排気絞り弁 ASN2□-A

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径1/4 ねじの種類NPT 注文コード61161655 品番ASN2S-02A
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は接続口径・ねじの種類など20種類から選べます 他の種類を見る

・絞り弁とサイレンサを一体化
・組付け工数、部品点数削減
・プッシュロック式
・樹脂ボディ
質量最大80%軽量化
・バルブ側での速度調整が可能
・小型目盛付を選択可能
流量の数値(目盛)管理
設定ミス削減・作業工数の削減に貢献

用途空圧機器、駆動制御関連機器 接続口径1/4 使用圧力範囲(MPa)0〜1 目盛小型目盛り付 ねじの種類NPT 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと) ロックプッシュロック式 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(0.85MB) 取扱説明書:(0.58MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする