BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 受動部品
BOURNSの 抵抗
SMDレジスタ TC200 100mW 1セット 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
61161706
品番
CR0603-JW-103ELF
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:TC200●許容差:±0.01%●定格電力:100mW
アズワン品番
65-6979-30