KDG-B-L-SET ヒートベストバッテリーセット Y'sGOD 61161766

KDG-B-L-SET ヒートベストバッテリーセット Y'sGOD 61161766 KDG-B-L-SET ヒートベストバッテリーセット Y'sGOD 61161766

ヒートベストバッテリーセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット サイズL ブラック 注文コード61161766 品番KDG-B-L-SET
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥29,700
この商品はサイズ・色など14種類から選べます 他の種類を見る

ツインカーボンヒーターで暖かさアップ!!

ブラック サイズL 着丈(cm)63 身幅(cm)53 裾幅(cm)41 肩幅(cm)48 バッテリー容量(mAh)6700 バッテリー暖G専用リチウムイオンバッテリー 使用時間電池使用可能(目安)強:約3時間40分、中:約4時間30分、弱:約6時間50分(最長) 温度調節3段階:強・中・弱 セット内容ウェア、リチウムイオンバッテリー×1、充電用ACアダプター用ケーブル×1、取扱説明書 仕様男女兼用、手洗いOK、ポケット内に切替えスイッチ、バッテリー収納ポケット付(内側ポケット)、サイド収縮性ストレッチ素材、アルミ保温加工の背中裏地 混率(%)表地:ナイロン100(アクリルコーティング)、脇部分:ポリエステル100(TPUラミネート)、中綿:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100(アクリルコーティング) 種別ヒートベスト
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする