色ブラック
サイズLL
着丈(cm)66
身幅(cm)55
裾幅(cm)43
肩幅(cm)50
バッテリー容量(mAh)6700
バッテリー暖G専用リチウムイオンバッテリー
使用時間電池使用可能(目安)強:約3時間40分、中:約4時間30分、弱:約6時間50分(最長)
温度調節3段階:強・中・弱
セット内容ウェア、リチウムイオンバッテリー×1、充電用ACアダプター用ケーブル×1、取扱説明書
仕様男女兼用、手洗いOK、ポケット内に切替えスイッチ、バッテリー収納ポケット付(内側ポケット)、サイド収縮性ストレッチ素材、アルミ保温加工の背中裏地
混率(%)表地:ナイロン100(アクリルコーティング)、脇部分:ポリエステル100(TPUラミネート)、中綿:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100(アクリルコーティング)
種別ヒートベスト