トップ ボックス ツールトレイ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61161811 品番 BTS-300002R
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

ボルトやネジ類の整理に特化しており、位置と方向を明確に保持できるため、再組立がスムーズに行えます。化学薬品に耐性があり、高耐久性と高耐熱性を備えています。5種類の穴サイズを備え、幅広いファスナーに対応します。小物をまとめて置ける便利なキャッチオールエリアを中央に配置しています。側壁の高さは41mmあり、部品の落下を効果的に防ぎます。底部・側壁・パターン部をすべて強化しており、過酷な現場でも対応可能です。

用途自動車整備、機械修理、木工、航空機整備など、さまざまな作業現場でボルトやネジ類、その他の小物整理に 材質特殊高強度シリコン 質量(kg)3.2以下 (7ポンド未満) レッド 高さ(mm)側壁:41 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)571.5×406.4×44.5 適合サイズM3〜M17 (1/8"〜5/8") 耐熱温度(℃)最大260
注意
※本製品は「Anson PDR」との共同開発によるコラボ製品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする