曜日別特売
3VA9988-0BA22 Spannungsausloser flexibel 110-127V AC 5 SIEMENS 61161846

Spannungsausloser flexibel 110-127V AC 5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61161846品番3VA9988-0BA22
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980

Siemens接続ケーブルは、RCD付きEFB300-3VA用の3.0mアクセサリです。3VA成形ケース回路ブレーカは、革新的で現代的な通信コンセプトを採用しています。IP20等級奥行きは31.2mmです
Siemens 接続ケーブルは、RCD 付き EFB300-3VA 用の 3.0 m アクセサリです。 3 VA 成形ケース回路ブレーカは、革新的で現代的な通信コンセプトを採用しています。IP 20等級 奥行きは 31.2 mm です。

仕様●アクセサリタイプ:シャントトリップ●併用可能製品:MCCB●範囲:Sentronアズワン品番65-7325-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする