色メタリックブラック
サイズL
着丈(cm)67.5
身幅(cm)108
裾幅(cm)50
肩幅(cm)43
バッテリー容量(mAh)10050
バッテリー暖G専用リチウムイオンバッテリー
使用時間電池使用可能(目安)強:約3時間45分、中:約5時間、弱:約8時間(最長)
温度調節3段階:強/約55度・中/約45度・弱/約35度
セット内容ウェア、リチウムイオンバッテリー×1、充電用ACアダプター用ケーブル×1、収納バッグ、ポリ塩ビバッグ入り、取扱説明書
仕様男女兼用、手洗いOK、スタンドカラー(立ち襟)可能で、スタイリッシュに!
混率(%)表地:ナイロン100、中綿:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100
種別ヒートベスト