SiemensSENTRONは、3VA1、3VA20、3VA25の回路ブレーカに対応する左シャントトリップです。動作電圧は110→127Vacです。ねじ式端子での締め付けトルクは、0.4N・m→0.5N・mSiemens SENTRON は、3VA1、3VA20、3VA25 の回路ブレーカに対応する左シャントトリップです。動作電圧は 110 → 127 V ac です。ねじ式端子での締め付けトルクは、0.4 N ・ m → 0.5 N ・ m。