STL-200S STロック 小型金庫用 ティーエフサービス 61161934

STロック 小型金庫用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット注文コード61161934品番STL-200S
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

強力粘着(VHB)を使用しているため、穴を開けずに設置可能
凸凹の断面構造になっておりヨコ揺れに強くしっかり固定
ネジを外すことで簡単に移動可能
強力粘着(VHB)を使用しているため、穴を開けずに設置可能。凸凹の断面構造になっておりヨコ揺れに強くしっかり固定。ネジを外すことで簡単に移動可能。

仕様●サイズ:80×76×76mm●取付範囲:金庫側・底側/20mm可動●耐荷重:約100kg●材質:本体/スチール(表面処理/焼付塗装)、粘着/VHB(アクリル系粘着剤)●セット内容:プレート付L型金具/1個、トラスネジ/8本●トラスネジは特殊ネジにも対応いたしますアズワン品番65-5708-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする