TECHNO WIPER(R) メッシュインナー手袋 200双入 フリーサイズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4袋×50双) 注文コード61162230 品番-
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

ゴム手袋作業時のムレ・ベタつきによる不快感を軽減します。
カットしてもほつれにくいメッシュ構造です。(指先部分を横にカットすることで、細かい作業も容易になります。)
ポリエステル長繊維を使用することで優れた耐久性を実現しています。
伸縮性があり、手の大小にかかわらず使用可能です。
ゴム手袋の脱着が容易になります。
ゴム手袋作業時のムレ・ベタつきによる不快感を軽減します。カットしてもほつれにくいメッシュ構造です。(指先部分を横にカットすることで、細かい作業も容易になります。)。ポリエステル長繊維を使用することで優れた耐久性を実現しています。伸縮性があり、手の大小にかかわらず使用可能です。ゴム手袋の脱着が容易になります。

仕様●サイズ:フリー(全長270×幅70mm)●材質:ポリエステル 100%●入数:1箱(50双×4袋入) アズワン品番65-5697-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする