曜日別特売
SA-g-65 中荷重用ゴム車輪 ベアリングなし 自在金具付き ヨドノ 61162274

中荷重用ゴム車輪 ベアリングなし 自在金具付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
車輪径(Φmm)65
許容荷重(kg)45
取付高(mm)98
取付高H(mm)98
内容量1個注文コード61162274品番SA-g-65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,750

FCD金具、FCD芯の中荷重用ゴム車輪付きキャスターです。
ベアリングなしです。

車輪径(Φmm)65許容荷重(kg)45取付座(mm)77×77取付ピッチ(mm)P1×P2:55×55取付高(mm)98質量(kg)0.9取付座A×B(mm)77×77取付穴径(Φmm)8ベース厚さ(mm)7取付高H(mm)98偏芯E(mm)25車輪外径(mm)65取付穴ピッチ(mm)P1×P2:55×55タイヤ幅(mm)29
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする