WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電源(制御機器)
WURTH ELEKTRONIKの 変圧・変換
WURTH ELEKTRONIKの トランス
Transformer LAN THT 1000BT 1x1 vert ETR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61162327
品番
74991114410
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:16.8 x 16 x 16.9mm●奥行き:16.8mm
アズワン品番
65-7212-65