WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電源(制御機器)
WURTH ELEKTRONIKの 変圧・変換
WURTH ELEKTRONIKの トランス
Transformer LAN THT 100BT 1x1 down HPLE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61162345
品番
74990111215A
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●出力ポート数:1●挿入損失:-1.3dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.84 x 15.88 x 13.74mm●奥行き:21.84mm
アズワン品番
65-7213-74