SA-K-50 中荷重用ゴム車輪 ベアリングなし 固定金具付き ヨドノ 61162369

中荷重用ゴム車輪 ベアリングなし 固定金具付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)50 注文コード61162369 品番SA-K-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900
この商品は車輪径など10種類から選べます 他の種類を見る

FCD金具、FCD芯の中荷重用ゴム車輪付きキャスターです。
ベアリングなしです。

車輪径(Φmm)50 許容荷重(kg)30 取付座(mm)73×45 取付ピッチ(mm)50 取付高(mm)75 質量(kg)0.4 取付座A×B(mm)73×45 取付穴径(Φmm)8 ベース厚さ(mm)7.5 取付高H(mm)75 取付穴ピッチP(mm)50 車輪外径(mm)50 タイヤ幅(mm)25
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする