WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電源(制御機器)
WURTH ELEKTRONIKの 変圧・変換
WURTH ELEKTRONIKの トランス
Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 up ET 1セット 60個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(60個)
注文コード
61162370
品番
7499611420
参考基準価格(税別)
¥144,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(60個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1.5dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:17.78 x 24.6 x 11.3mm●奥行き:24.5mm
アズワン品番
65-7213-39