曜日別特売
SA-K-100 中荷重用ゴム車輪 ベアリングなし 固定金具付き ヨドノ 61162396

中荷重用ゴム車輪 ベアリングなし 固定金具付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)100
取付高(mm)145
取付高H(mm)145
許容荷重(kg)130
内容量1個注文コード61162396品番SA-K-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

FCD金具、FCD芯の中荷重用ゴム車輪付きキャスターです。
ベアリングなしです。

車輪径(Φmm)100許容荷重(kg)130取付座(mm)130×65取付ピッチ(mm)102取付高(mm)145質量(kg)1.2車輪幅(mm)35取付座A×B(mm)130×65取付穴径(Φmm)11ベース厚さ(mm)12取付高H(mm)145取付穴ピッチP(mm)102
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする