コーポレーションパールスター
コーポレーションパールスターの ベッド関連
コーポレーションパールスターの 介護クッション
UIクッション パープル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61162485
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
帝人ナノフロント使用で滑り止め効果の有るニット生地に備長炭入りチップ材を入れた姿勢保持クッション
帝人ナノフロント使用で滑り止め効果の有るニット生地に備長炭入りチップ材を入れた姿勢保持クッション。
仕様
●規格:フリー●全長:1300mm●全巾:210mm厚み:50mm●材質:外生地/ポリエステル・ナイロン、中身/ポリエステル・ナイロン・備長炭入りポリエチレンソフトパイプ材●カラー:パープル
アズワン品番
65-6901-83