UR中央片面ラスティック柄パネルタイプ W120×H135cm ホワイト 2連結・木棚・収納ボックス付きセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード61162519 品番61-669-6-1
参考基準価格(税別)¥382,000 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800

シンプルなデザインとローコストが魅力の「ユニットラック」の中央片面タイプ2連結のセット販売です。人気のラスティック柄木棚・収納ボックス付きのセットです。棚板は2.5cm間隔で高さ調整できます。※棚上の陳列物はセット内容に含まれていません。

仕様●セット内容:UR中央片面タイプW120×H135cmパネル付き本体×1 UR中央片面タイプW120×H135cmパネル付き連結×1 木棚セットW120×D40cm×6 木製収納ボックスW120cm用×2●サイズ:W247.9×D43×H135cm●耐荷重:80kg●アジャスター付き ボルト径3/8w●※かならず背面に壁や什器がある状態で設置してください。●※構造上キャスターの取り付けはおすすめできません。●※プラスドライバー必要 アズワン品番65-5560-25
注意
●※かならず背面に壁や什器がある状態で設置してください。●※構造上キャスターの取り付けはおすすめできません。●※プラスドライバー必要

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする