中荷重用ジェンゴム車輪 ベアリング入り 自在金具付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61162579 品番 GSB-g-180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

FCD金具、FCD芯の中荷重用ジェンゴム車輪付きキャスターです。
ベアリング入です。

車輪径(Φmm)180 許容荷重(kg)230 取付座(mm)137×137 取付ピッチ(mm)P1×P2:102×102 取付高(mm)230 材質(車輪)ジェンゴム 質量(kg)4.6 車輪幅(mm)45 取付座A×B(mm)137×137 取付穴径(Φmm)13 ベース厚さ(mm)9 取付高H(mm)230 偏芯E(mm)45 取付穴ピッチ(mm)P1×P2:102×102
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする