Φ0.8mmx270m 蛍光水糸 ホワイト/ハンドル付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61162966 品番EA628AS-85
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥737
販売価格(税別)
670

シャキーンとハンドルが伸び縮みする伸縮ハンドルで作業に合わせた使い方ができます。
糸の残量が分かりやすいコンパクトな透明リール
長時間垂れにくい水糸専用ナイロンを使用しています。
シャキーンとハンドルが伸び縮みする伸縮ハンドルで作業に合わせた使い方ができます。糸の残量が分かりやすいコンパクトな透明リール。長時間垂れにくい水糸専用ナイロンを使用しています。

仕様●線径×長さ:0.8mm×270m●リールサイズ:Φ64×64mm●カラー:ホワイト●リール穴径:約Φ19mm アズワン品番65-3886-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする