Φ100mm ファン用フィルター 空調ウェア用/20枚

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(20枚) 注文コード61162975 品番EA996FA-1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,090
販売価格(税別)
1,900

大手メーカーファン付きウェア対応
解体工事やゴミ収集作業などの粉じんやホコリを軽減する作業に適しているファン保護カバーです。
ファンへの異物やホコリの吸い込み防止に
ホコリを軽減し、風を通します。
大手メーカーファン付きウェア対応。解体工事やゴミ収集作業などの粉じんやホコリを軽減する作業に適しているファン保護カバーです。ファンへの異物やホコリの吸い込み防止に。ホコリを軽減し、風を通します。

仕様●サイズ:Φ100mm●重量:1g(1枚あたり)●入数:20枚●材質:ポリエステル100%●カラー:ブラック●注意:ネットが目詰まりし、風量が落ちたら交換をお願いします。 アズワン品番65-3904-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする