Φ140mm/18V [充電式]電動丸鋸

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61163018 品番EA851BA-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,410
販売価格(税別)
13,100

「ツーバイ材」の切断が可能なコードレスタイプの丸鋸です。
切込み深さ調節、切断角度調節も簡単にできます。(最大50°まで)
扱いやすいサイズ感と重量により、さまざまな切断作業を快適にできます。
※バッテリー、充電器は別売です。
「ツーバイ材」の切断が可能なコードレスタイプの丸鋸です。切込み深さ調節、切断角度調節も簡単にできます。(最大50°まで)。扱いやすいサイズ感と重量により、さまざまな切断作業を快適にできます。※バッテリー、充電器は別売です。

仕様●型番:BDCCS18B-JP●刃径:140mm●穴径:10mm●重量:2.1kg●切込深さ:90°:41.3mm45°:34.9mm●バッテリー:18V(バッテリー別売:EA813W-6)●充電器:AC100V●充電時間:約40分(EA813W-6使用時)●回転数:3,700rpm●サイズ:190×335×245(H)mm●付属品:六角レンチ、平行定規、140mmチップソー(刃数40)●切断角度調節可能範囲:0〜50° アズワン品番65-3893-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする