エスコ
エスコの 刈払機
エスコの 一般草刈用カッター/チップソー
Φ165x1.5x20mm/52T 超硬チップソー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
61163027
品番
EA851CD-12A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,278
販売価格(税別)
¥
2,980
バスケットに入れる
一般木材用
抜群の「すくい角23°」
材料のひき込み力が向上し、挽き曲がりが減少
一般木材用。抜群の「すくい角23°」。材料のひき込み力が向上し、挽き曲がりが減少。
仕様
●型番:4911501●直径(mm):165●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.5●山数:52●最大回転数:8600rpm
アズワン品番
65-3893-85