Φ84x140mm 玉掛警報器 カラビナ付/音声4種類

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61163176 品番EA864CG-51A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,730
販売価格(税別)
14,300

大音量の警報音と音声で注意を促します。
4種の音声を切り替えて同時使用対応の為、同一現場で音を使い分けられます。
玉掛け時の危険回避に
ボリューム調整可能
大音量の警報音と音声で注意を促します。4種の音声を切り替えて同時使用対応の為、同一現場で音を使い分けられます。玉掛け時の危険回避に。ボリューム調整可能。

仕様●型番:TMK-02●電源:単2電池×4本(別売)●音量:約90dB(前方1m)●サイズ:Φ84×140mm●重量:約690g●付属品:メッシュ保護カバー、スナップフック アズワン品番65-3894-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする