YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 収納家具
YAMAZEN(山善)の クローゼット・押入れチェスト
天板のみ 中が透けない 収納ケース 奥行53/74cm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61163186
品番
CTBS-7439(MWH)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
天板を強化する天板パーツ
素材はプリント紙化粧繊維板、軽くて強いフラッシュ構造
角は丸みのあるやさしいデザイン
天板裏、前側2か所に突起を取り付け、横ずれを防止
用途
ズレない 天板 引き出し用 衣装ケース用 収納ケース用 収納ボックス用 シェルフ 棚
仕様
74cm用
材質
プリント紙化粧繊維板
質量(kg)
2
色
マットホワイト
天板耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
39×74×1.7(滑り止め含む厚さ2.5)
注意
※引き出し本体は付いておりません
※プラスドライバーをご用意ください
※プリント紙のため、水拭きはできません
※上に載せるだけで、完全固定はできませんので、予めご了承ください
※引き出しを複数台並べる際、天板および引き出しの製造誤差により、同じ段数でも水平にならない可能性があります