消費電力(W)10
仕様電源装置付属、断熱施工不可、浅型、配光未対応、連続調光100〜5%・PWM
適合機種調光器:LC301/302/1422
材質アルミダイカスト、アクリル
幅(mm)Φ110
質量(kg)1
色白/オフホワイト
色温度(K)4000
埋め込み深さ(mm)100
エネルギー消費効率(Lm/W)80.9
光束(Lm)809
LED寿命(時間)40000
傾斜角度(°)55
明るさJR-12V-50W相当
適合厚さ(mm)天井:5〜25
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
再生紙使用マーク適合