BGT-5HD 充電式噴霧器 5Lハイパワー 工進 61163430 BGT-5HD 充電式噴霧器 5Lハイパワー 工進 61163430 BGT-5HD 充電式噴霧器 5Lハイパワー 工進 61163430 BGT-5HD 充電式噴霧器 5Lハイパワー 工進 61163430

充電式噴霧器 5Lハイパワー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61163430 品番BGT-5HD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

乾電池の交換不要で低ランニングコスト、乾電池が不要、軽量化を実現 1.4kg(充電池込)、内蔵バッテリー採用でコンパクト化実現

用途生垣・庭木の消毒・殺虫に グレー/ホワイト
注意
※USBで簡単充電

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-10
用途:
駐車場等の除草剤塗布

今まで除草剤塗布をジョウロで行っていたが時間と手間がかかっていました
本製品で除草剤塗布を行ったところ時間も手間もジョウロの時と格段に違い
よい買い物をしたと思っています
検討をしているときもう少し大容量がいいかと思っていたのですが使ってみると
ちょうどいい容量だと思いました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする