画像準備中

LEDベースダウンライト ワイド49°非調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61163436 品番XD258686
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,800
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)10 仕様電源装置付属、断熱施工不可、浅型、配光未対応、調光器不可 材質アルミダイカスト、アクリル 幅(mm)Φ110 質量(kg)1 白/ブラック 色温度(K)4000 埋め込み深さ(mm)100 エネルギー消費効率(Lm/W)84.8 光束(Lm)848 LED寿命(時間)40000 傾斜角度(°)55 明るさJR-12V-50W相当 適合厚さ(mm)天井:5〜25 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 再生紙使用マーク適合
注意
※断熱施工不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする