ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ダウンライト
LEDベースダウンライト ワイド49°非調光
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61163472
品番
XD258691
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,800
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
10
仕様
電源装置付属、断熱施工不可、浅型、配光未対応、調光器不可
材質
アルミダイカスト、アクリル
幅(mm)
Φ110
質量(kg)
1
色
温白/オフホワイト
色温度(K)
3500
埋め込み深さ(mm)
100
エネルギー消費効率(Lm/W)
79.9
光束(Lm)
799
LED寿命(時間)
40000
傾斜角度(°)
55
明るさ
JR-12V-50W相当
適合厚さ(mm)
天井:5〜25
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
100
再生紙使用マーク
適合
注意
※断熱施工不可。