- LED常備灯 モノタロウ 61163606 - LED常備灯 モノタロウ 61163606 - LED常備灯 モノタロウ 61163606 - LED常備灯 モノタロウ 61163606

LED常備灯

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61163606 品番-
販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

どこでも設置できるコンパクトタイプで、壁や柱に取り付けて、非常時にホルダーからはずすと点灯します。
ネジと両面テープを付属しているので、取付が便利です。

付属品
両面テープ×2枚
、ビス×2本
用途停電や災害時に、非常点灯用 材質ABS(本体)、PET(蓄光シール) 質量(g)約89g(電池含まず) 電源単3形電池×2個(別売) 全光束(Lm)約60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×39.5×165 連続使用時間(時間)約48 光源LEDx1個 照射距離(m)約50
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※LEDの交換はできません。
※電池が消耗するにつれ明るさも低下します。
※防水ではないので、水のかかる場所や湿度の高い場所での保管や使用はしないでください。
※お買い上げ後は使用する前に必ずテスト点灯を行ってください。
※本体に強い衝撃をあたえないで下さい。
※分解したり改造しないで下さい。
※古い乾電池と新しい乾電池、又は異種の乾電池を混用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする