画像準備中

LEDベースダウンライト ワイド49°連続調光(位相制御)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 電球/ブラック 注文コード61163707 品番XD258718
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,800
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)11 仕様電源装置付属、断熱施工不可、浅型、配光未対応、調光器不可連続調光100〜5%・位相制御 適合機種LC211/212/213/221/222/602/701 材質アルミダイカスト、アクリル 幅(mm)Φ110 質量(kg)1 電球/ブラック 色温度(K)3000 埋め込み深さ(mm)100 エネルギー消費効率(Lm/W)72.6 光束(Lm)799 LED寿命(時間)40000 傾斜角度(°)55 明るさJR-12V-50W相当 適合厚さ(mm)天井:5〜25 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 再生紙使用マーク適合
注意
※断熱施工不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする