中荷重用FCD金具のみ 自在金具

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61163884 品番 FCD-g-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

FCD金具の中荷重用MCナイロン車輪付きキャスターです。
ベアリングなしタイプです。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)210 取付座(mm)107×107 取付ピッチ(mm)P×P:80×80 取付高(mm)145 質量(kg)1.2 車輪幅(mm)34 ベース厚さ(mm)7.5 偏芯E(mm)30 取付穴径(mm)11
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする