ヨドノ
中荷重用FCD金具のみ 自在金具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
車輪径(Φmm)
150
75
100
130
150
180
200
250
300
許容荷重(daN)
400
160
210
360
400
480
500
680
750
取付高(mm)
210
122
145
178
210
230
255
315
360
車輪幅(mm)
45
32
34
42
45
54
60
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61163909
品番
FCD-g-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
FCD金具の中荷重用MCナイロン車輪付きキャスターです。
ベアリングなしタイプです。
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
400
取付座(mm)
126×126
取付ピッチ(mm)
P×P:100×100
取付高(mm)
210
質量(kg)
2.8
車輪幅(mm)
45
ベース厚さ(mm)
8.5
偏芯E(mm)
45
取付穴径(mm)
13
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400