画像準備中

LED電球ベースダウンライト 連続調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 埋込穴(Φmm)125 光源色温白色 消費電力(W)19.2 注文コード61163917 品番XD457003
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は埋込穴・光源色・消費電力など28種類から選べます 他の種類を見る

FHTからLEDへ!
テンポから施設までをカバーする、FHT42W/32W/24Wクラスのハイパワーダウンライト。
ディフューザーによるやわらかな光と連続調光機能を兼ね備えながらロープライスを実現。
充実のラインナップが市場のニーズにこたえます。

消費電力(W)19.2 仕様連続調光100〜1%・PWM 材質アルミダイカスト(オフホワイト)、アクリル(乳白) 質量(kg)0.5 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)93.1 光束(Lm)1789 LED寿命(時間)50000 明るさFHT42W相当 グリーン購入法適合 適合厚さ(mm)天井:5〜25 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 再生紙使用マーク適合 グリーンマーク認定
注意
※断熱施工不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする