曜日別特売

LED電球ベースダウンライト 連続調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個埋込穴(Φmm)150光源色白色消費電力(W)19.2注文コード61163944品番XD457006
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

FHTからLEDへ!
テンポから施設までをカバーする、FHT42W/32W/24Wクラスのハイパワーダウンライト。
ディフューザーによるやわらかな光と連続調光機能を兼ね備えながらロープライスを実現。
充実のラインナップが市場のニーズにこたえます。

消費電力(W)19.2仕様連続調光100~1%・PWM材質アルミダイカスト(オフホワイト)、アクリル(乳白)質量(kg)0.7色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)97.8光束(Lm)1878LED寿命(時間)50000明るさFHT42W相当グリーン購入法適合適合厚さ(mm)天井:5~25演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150再生紙使用マーク適合
注意
※断熱施工不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする