ヨドノ
MCナイロン車輪 ペアリングなし 自在金具付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
車輪径(Φmm)
130
75
100
130
150
180
200
250
300
許容荷重(daN)
360
160
210
360
400
480
500
680
750
取付高(mm)
178
122
145
178
210
230
255
315
360
車輪幅(mm)
42
32
34
42
45
54
60
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61164076
品番
MCVA-g-130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
FCD金具の中荷重用MCナイロン車輪付きキャスターです。
ベアリングなしタイプです。
車輪径(Φmm)
130
許容荷重(daN)
360
取付座(mm)
122×122
取付ピッチ(mm)
P×P:95×95
取付高(mm)
178
材質(車輪)
ナイロン
質量(kg)
2.4
車輪幅(mm)
42
ベース厚さ(mm)
7.5
偏芯E(mm)
40
取付穴径(mm)
13
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400