画像準備中

LED電球ベースダウンライト 非調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 光源色白色 消費電力(W)15.2 注文コード61164145 品番XD457026
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,500
この商品は光源色・消費電力など24種類から選べます 他の種類を見る

テンポから施設までをカバーする、ハイパーダウンライト。
ディフューザーによる柔らかな光と連続調光機能を備えながらロープライスを実現。
充実のラインナップが市場のニーズにこたえます。

消費電力(W)15.2 質量(kg)0.5 色温度(K)4000 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)103.2 仕様調光器不可、断熱施工不可 材質アルミダイカスト(オフホワイト)、アクリル(乳白) 光束(Lm)1569 LED寿命(時間)50000 明るさFHT32W相当 グリーン購入法適合 適合厚さ(mm)天井:5〜25 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 再生紙使用マーク適合
注意
※断熱施工不可。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61164145 XD457026 66066336 XD457026R 高演色LED ベースダウンライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 高演色LED ベースダウンライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 1台 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする