LA-130 軽量用ゴム車輪 ペアリングなし 車輪のみ ヨドノ 61164225

軽量用ゴム車輪 ペアリングなし 車輪のみ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61164225 品番LA-130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品は車輪径など8種類から選べます 他の種類を見る

ベアリングなし

許容荷重(kg)35 車輪幅W1(mm)25 ボス幅W(mm)32 軸径d(Φmm)12 リム径D1(mm)92 ボス径D2(mm)26 アーム数ベタ 質量(kg)0.6 車輪外径(mm)130
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする