seca (セカ)
seca (セカ)の 計測・測定機器
seca (セカ)の 角度計・前屈計
ウエスト・ヒップ比計測用周囲測定テープ 1箱 10個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
61164348
品番
seca 203
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
巻き取り式の測定テープ。肥満度判定数値であるウエスト・ヒップ比の確認が簡単。ウエスト・ヒップ比の目盛は耐久性がある金属製。
仕様
●サイズ:W70×D66×H28mm●重さ:70g●材質:テフロン加工された紙、ABS樹脂●測定範囲:0-205cm●表示単位:1mm
アズワン品番
65-5605-05