SV-7008 エアコン室外機用遮熱シート 3枚組 セーブインダストリー 61164506

SV-7008 エアコン室外機用遮熱シート 3枚組 セーブインダストリー 61164506
SV-7008 エアコン室外機用遮熱シート 3枚組 セーブインダストリー 61164506
SV-7008 エアコン室外機用遮熱シート 3枚組 セーブインダストリー 61164506
SV-7008 エアコン室外機用遮熱シート 3枚組 セーブインダストリー 61164506
SV-7008 エアコン室外機用遮熱シート 3枚組 セーブインダストリー 61164506
SV-7008 エアコン室外機用遮熱シート 3枚組 セーブインダストリー 61164506

エアコン室外機用遮熱シート 3枚組

商品レビューを投稿する
17日以内出荷17日以内出荷とは
内容量1セット注文コード61164506品番SV-7008
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

直射日光を反射し、室外機の温度上昇を軽減、冷房効果アップ!
余計な電力を抑えることが出来るため、無駄な電気代を節約!省エネ対策に。
防水加工のアルミシートで室外機本体の水垢・泥などの汚れから守ります。
室外機の幅に合わせてカットでき、好きなサイズに調整可能です。
剥がしても跡が残らないテープタイプで、手軽に貼り付け、取り外しが可能です。
直射日光を反射し、室外機の温度上昇を軽減、冷房効果アップ!。余計な電力を抑えることが出来るため、無駄な電気代を節約!省エネ対策に。防水加工のアルミシートで室外機本体の水垢・泥などの汚れから守ります。室外機の幅に合わせてカットでき、好きなサイズに調整可能です。剥がしても跡が残らないテープタイプで、手軽に貼り付け、取り外しが可能です。

仕様●材質●▼遮熱シート:ポリエチレン、ポリエチレンテレフタレート、アルミ●▼両面テープ(ポリエチレンクロス両面テープ):ポリエチレンクロス+アクリル系粘着剤/セパ紙●セット内容:アルミシート×3枚(総面積:横810×縦300×厚み3mm・ 重量25.5g)、両面テープ×6本(1本あたり:横32mm×縦272mm)アズワン品番65-3685-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする