ヨドノ
重荷重用ウレタン車輪 自在金具付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
100
100
90
75
130
150
許容荷重(kg)
2600
1400
1300
2000
1800
2600
3500
4500
取付高(mm)
600
330
422
485
497
600
取付高H(mm)
600
330
422
485
497
600
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61164873
品番
UHB-g-500×100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(kg)
2600
取付ピッチ(mm)
270×270
取付高(mm)
600
材質(車輪)
ウレタン
取付高H(mm)
600
金具高さH(mm)
350
偏芯E(mm)
120
取付座厚さt(mm)
19
取付穴ピッチP(mm)
270×270
取付座A(mm)
330
取付穴径(mm)
22
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300